Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 470nF; 18x9x12,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 470nF; 18x9x12,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 470nF; 18x9x12,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI347040P1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI347040P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x9x12,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 Miniature
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
208
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,385*
€ 5,135*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,135*
€ 6,11065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,255*
€ 3,87345
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,115*
€ 3,70685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,035*
€ 3,61165
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 416 Packungen
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.