Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 470nF; 18x10x16mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 470nF; 18x10x16mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 470nF; 18x10x16mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI347000N0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI347000N0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x10x16mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.