Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 470nF; 18x11x19mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 470nF; 18x11x19mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 470nF; 18x11x19mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI347000M1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI347000M1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x11x19mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.