Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 330nF; 18x7,5x18,5mm; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 330nF; 18x7,5x18,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 330nF; 18x7,5x18,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI333040H2M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI333040H2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 125C
Kondensator-Art: X2
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,387*
€ 1,367*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 5,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.