Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 18x6x12mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 18x6x12mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 18x6x12mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI322050M2K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI322050M2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,61*
1 Tag
668
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 1,022*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 4,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.