Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI310050M1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI310050M1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0718*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.