Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 100nF; 13x5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 100nF; 13x5x11mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 100nF; 13x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KF310050P0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF310050P0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 Miniature
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 0,454*
1 Tag
1389
10
€ 14,99*
ab € 0,218*
€ 0,689*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.