Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 4,7uF; 32x18x33mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 4,7uF; 32x18x33mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 4,7uF; 32x18x33mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463R447000M2M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463R447000M2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 32x18x33mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
256
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 3,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 256 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.