Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 2,2uF; 32x14x28mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 2,2uF; 32x14x28mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 2,2uF; 32x14x28mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463R422050M1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463R422050M1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x14x28mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,86*
176
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.