Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 1uF; 41,5x20x40mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 1uF; 41,5x20x40mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 1uF; 41,5x20x40mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R413W41004000M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413W41004000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 41,5x20x40mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 300V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
168
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,87*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 5,13*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 6,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 168 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 336 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 504 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.