Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41-T; 470nF; 41,5x24x13mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41-T; 470nF; 41,5x24x13mm; THT
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41-T; 470nF; 41,5x24x13mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R413W347050T0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413W347050T0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 41,5x24x13mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1,5kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 300V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R41-T
Kondensator-Art: Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
216
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 3,63*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 4,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 216 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.