Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41-T; 470nF; 32x33x18mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41-T; 470nF; 32x33x18mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41-T; 470nF; 32x33x18mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R413R347050T0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413R347050T0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x33x18mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1,5kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 400V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R41-T
Kondensator-Art: Y2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
128
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,37*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 3,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 128 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.