Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R413N268050T0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N268050T0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1,5kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 500V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1559
10
€ 14,99*
ab € 0,266*
€ 0,89*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,271*
€ 0,997*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,994* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.