Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 18x11x19mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 18x11x19mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 18x11x19mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R413I268050T0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413I268050T0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x11x19mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1,5kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 600V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,331*
€ 1,069*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 2,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 175 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.