Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 18x11x19mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 18x11x19mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 18x11x19mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R413I26804000M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413I26804000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x11x19mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 600V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.