Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 6,8nF; 13x6x12mm; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 6,8nF; 13x6x12mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 6,8nF; 13x6x12mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R413F16804000M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F16804000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 6,8nF
Impulsresistenz: 800V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
617
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,168*
€ 0,617*
480
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,25*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 2,125*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,125*
€ 2,52875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.