Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 3,3nF; 13x4x9mm; THT; ±20%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 3,3nF; 13x4x9mm; THT; ±20%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 3,3nF; 13x4x9mm; THT; ±20%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R413F133040M1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F133040M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3nF
Impulsresistenz: 800V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1800
€ 5,90*
ab € 0,0692*
€ 0,0914*
1 Tag
6750
10
€ 14,99*
ab € 0,0795*
€ 0,298*
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,378*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 164,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.