Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 1nF; 13x4x9mm; THT; ±20%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 1nF; 13x4x9mm; THT; ±20%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 1nF; 13x4x9mm; THT; ±20%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R413F1100JH00M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F1100JH00M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 800V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 3,2mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
698
10
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,415*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,791*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.