Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 1nF; 13x4x9mm; THT; ±20%; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 1nF; 13x4x9mm; THT; ±20%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 1nF; 13x4x9mm; THT; ±20%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R413F11004000M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F11004000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 800V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1731
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,528*
720
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,01*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,725*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.