Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 29mm; 60A; auf Kabel; Ausg: Schraube M5; -25÷85°C; 32V; MAXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 29mm; 60A; auf Kabel; Ausg: Schraube M5; -25÷85°C; 32V; MAXI
Buchse; 29mm; 60A; auf Kabel; Ausg: Schraube M5; -25÷85°C; 32V; MAXI
Artikel-Nr.:
     2805-R3-72
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-72
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: auf Kabel
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgänge: Schraube M5
Maximalstrom: 60A
Leitungsquerschnitt: 13,3mm2
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 29mm
Max. Spannung: 32V
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: MAXI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.