Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 19mm; 30A; für Frontplatten,Klemme; Ausg: Verbinder 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 19mm; 30A; für Frontplatten,Klemme; Ausg: Verbinder 6,3mm
Buchse; 19mm; 30A; für Frontplatten,Klemme; Ausg: Verbinder 6,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-R3-67
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-67
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten;Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 24V DC
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Abmessungen: 8x31mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.