Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-R3-64
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-64
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 250V AC
Gehäusefarbe: schwarz
Ausgänge: Leitungen
Gehäuse-Material: POM
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 10A
Leitungsgröße: 16AWG
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm;6,3x30mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Leitungsfarbe: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.