Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-R3-32B3
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-32B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC;32V DC
Gehäusefarbe: schwarz
Ausgänge: Leitungen
Gehäuse-Material: Bakelit
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 15A
Leitungsgröße: 14AWG
Leitungslänge: 0,2m
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm;6,3x30mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Leitungsfarbe: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.