Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø225x99mm; 1210m3/h; kugelförmig; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R2E225-RC66-03
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E225-RC66-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø225x99mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 1,21km3/h
Drehzahl: 2720Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 160W
Lüfter-Art: radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.