Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; radial; 115VAC; Ø190x68,5mm; 285m3/h; kugelförmig; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R2E190-RA50-21
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E190-RA50-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 0,47A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Leitung x4
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø190x68,5mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 285m3/h
Drehzahl: 2300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 53W
Leitungslänge: 0,4m
Lüfter-Art: radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.