Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 125mW; ±20%; THT; 6mm; mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 125mW; ±20%; THT; 6mm; mono
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 125mW; ±20%; THT; 6mm; mono
Artikel-Nr.:
     2805-R16148D-1A-2-B220K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     R16148D-1A-2-B220K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
sr passives potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Durchmesser der Montageöffnung: 7,2mm
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 0,125W
Widerstand: 220kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø17x9,2mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: D Schnitt
Anzahl Sektionen: 1
Gewindelänge: 6mm
Pfadmaterial: Kohle
Kerbentiefe: 1,5mm
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.