Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 2,2kΩ; 125mW; ±20%; THT; 6mm; Kohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 2,2kΩ; 125mW; ±20%; THT; 6mm; Kohle
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 2,2kΩ; 125mW; ±20%; THT; 6mm; Kohle
Artikel-Nr.:
     2805-R16148-1B-3-B2K2
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     R16148-1B-3-B2K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
sr passives potentiometer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Durchmesser der Montageöffnung: 7,2mm
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 0,125W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø17x11mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: Stereo
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 2
Gewindelänge: 6mm
Leitungslänge: 11mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,269*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.