Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 125mW; ±20%; auf Kabel; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 125mW; ±20%; auf Kabel; 6mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 125mW; ±20%; auf Kabel; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-R16148-1B-1-B220K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     R16148-1B-1-B220K
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SR PASSIVES
Montage: auf Kabel
Durchmesser der Montageöffnung: 7,2mm
Leistung: 0,125W
Widerstand: 220kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø17x11mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: Stereo
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 2
Gewindelänge: 6mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.