Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 63mW; ±20%; auf Kabel; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 63mW; ±20%; auf Kabel; 6mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 63mW; ±20%; auf Kabel; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-R16148-1B-1-A1K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     R16148-1B-1-A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
sr passives potentiometer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SR PASSIVES
Montage: auf Kabel
Durchmesser der Montageöffnung: 7,2mm
Leistung: 63mW
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø17x11mm
Max. Betriebsspannung: 150V
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9mm
Charakteristik: logarythmisch
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: Stereo
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 2
Gewindelänge: 6mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,209*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.