Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 63mW; ±20%; THT; 6mm; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 63mW; ±20%; THT; 6mm; Metall
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 63mW; ±20%; THT; 6mm; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-R16148-1A-2-A220K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     R16148-1A-2-A220K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Durchmesser der Montageöffnung: 7,2mm
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 63mW
Widerstand: 220kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø17x9,2mm
Max. Betriebsspannung: 150V
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9mm
Charakteristik: logarythmisch
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Gewindelänge: 6mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.