Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 63mW; ±20%; THT; 6mm; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 63mW; ±20%; THT; 6mm; Metall
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 63mW; ±20%; THT; 6mm; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-R16148-1A-2-A100K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     R16148-1A-2-A100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
sr passives potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Durchmesser der Montageöffnung: 7,2mm
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 63mW
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø17x9,2mm
Max. Betriebsspannung: 150V
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9mm
Charakteristik: logarythmisch
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Gewindelänge: 6mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.