Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 125mW; ±20%; auf Kabel; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 125mW; ±20%; auf Kabel; 6mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 125mW; ±20%; auf Kabel; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-R16148-1A-1-B10K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     R16148-1A-1-B10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
sr passives potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: auf Kabel
Durchmesser der Montageöffnung: 7,2mm
Leistung: 0,125W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø17x9,2mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Gewindelänge: 6mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 15mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.