Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsdruckminderer; 6,5l/min; Druck Betrieb: max.20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R07-100-RNKG
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     R07-100-RNKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: -34...65°C
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Gewinde: BSP 1/8"
Betriebsdruck: max. 20bar
Material des Innenteils: Kunststoff
Pneumatikmodul-Typ: Ausgangsdruckminderer
Eigenschaften pneumatischer Elemente: verfügen über Überschussventile;Anschlüsse für Manometer
Durchfluss: 6,5l/min
Druckregulierungsbereich: 0,3...7bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.