Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 100mA; Imax: 40A; SMD; 0603; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R0603-010-R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     R0603-010-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 0603
Leistung: 0,5W
Nennstrom: 0,1A
Maximalstrom: 40A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 15V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 0,25A
Min. Widerstand: 900mΩ
Max. Widerstand:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,3142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.456,04*
€ 1.732,6876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.308,56*
€ 1.557,1864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.280,00*
€ 1.523,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.262,60*
€ 1.502,494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.256,80*
€ 1.495,592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.