Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 10kΩ; 30mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 10kΩ; 30mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 10kΩ; 30mW
Artikel-Nr.:
     2805-R0141-2-10K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     R0141-2-10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
sr passives potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Leistung: 30mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 500V AC
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 270°
Potentiometereigenschaften: mit Regler;mit Daumen verdreht
Drehknopfgröße: Ø16mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,169*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.