Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler für Schnellkupplungen; max.15bar; blau; D: 4,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R-3/4-1/4-8-342-B
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     R 3/4-1/4-8-342 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -20...200°C
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Maß A: 342mm
Größe L: 4,5mm
Maß L1: 31mm
Gewinde: G 1/4";G 3/4"
Betriebsdruck: max. 15bar
Maß B: 228mm
Maß C: 38mm
Maß D: 4,7mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Verteiler für Schnellkupplungen
Größe L2: 30mm
Medium: Öl;Vakuum;Luft;Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.