Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler für Schnellkupplungen; max.15bar; rot; D: 7,2mm; C: 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R-1-1/2-4-229-R
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     R 1-1/2-4-229 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...200°C
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Maß A: 229mm
Größe L: 5,3mm
Maß L1: 40,6mm
Gewinde: G 1/2";G 1"
Betriebsdruck: max. 15bar
Maß B: 102mm
Maß C: 51mm
Maß D: 7,2mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Verteiler für Schnellkupplungen
Größe L2: 36,5mm
Medium: Öl;Vakuum;Luft;Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.