Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷30VDC; LED; bernsteinfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷30VDC; LED; bernsteinfarben
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷30VDC; LED; bernsteinfarben
Artikel-Nr.:
     2805-QWCD50SD-12/24-A
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     QWCD50SD-12/24-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: QLIGHT
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø168x163mm
Lautstärke: 123dB
Lichtquelle: LED
Zusatzfunktionen: zusätzliche Meldung - MP3 Datei
Signalart: Dauerlicht;Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: QWCD
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 31
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.