| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-QSRL-G1/8-4 Herst.-Nr.: 186285 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: FESTO Betriebstemperatur: 0...60°C Gehäuse-Material: Edelstahl;Polymer;NBR Gewinde: G 1/8" Betriebsdruck: -0,95...6bar Verbindungsausführung: Gewinde;90° Winkel Leitungsaußendurchmesser: 4mm Gewinde-Art: Außenring Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung Eigenschaften pneumatischer Elemente: im 360° Bereich einstellbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, drehbare verbindung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,09* | € 12,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,41* | € 14,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,44* | € 14,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,82* | € 20,34* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,58* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|