Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; gerade,Reduktion; -0,95÷6bar; Polymer; -10÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; gerade,Reduktion; -0,95÷6bar; Polymer; -10÷80°C
Steckverbindung; gerade,Reduktion; -0,95÷6bar; Polymer; -10÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-QSM-6H-4
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gehäuse-Material: Polymer
Betriebsdruck: -0,95...6bar
Verbindungsausführung: gerade;Reduktion
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,42*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,49*
2 Tage
1864
10
€ 8,90*
ab € 1,70*
€ 2,27*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,11*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-TBL
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-BL
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-SW
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-NT
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.