Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -0,95÷6bar; Gewinde: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -0,95÷6bar; Gewinde: G 1/4"
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -0,95÷6bar; Gewinde: G 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-QSL-V0-G1/4-6
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gehäuse-Material: Polymer;Messing vernickelt
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: -0,95...6bar
Verbindungsausführung: Gewinde;90° Winkel
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: QS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
10
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 7,09*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,99*
€ 7,72*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,09*
€ 7,76*
10
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 9,68*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.