Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; 1,5m; Eing,: SC/APC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; 1,5m; Eing,: SC/APC
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; 1,5m; Eing,: SC/APC
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54208
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54208
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: QOLTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anschluss-Typ: Verteiler
Eingangsanschlusses-Art: SC/APC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC x16
Kabellänge: 1,5m
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/APC
Ausführung: Singlemode (SM)
Leitungsdurchmesser: 0,9mm
Ausführung der Fasern: SMF G657A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.