Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Verteiler; 1,5m; Durchm. Leitg: 0,9mm; Eing,: Faser x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Verteiler; 1,5m; Durchm. Leitg: 0,9mm; Eing,: Faser x1
Anschluss: Verteiler; 1,5m; Durchm. Leitg: 0,9mm; Eing,: Faser x1
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54207
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54207
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: QOLTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anschluss-Typ: Verteiler
Eingangsanschlusses-Art: Faser x1
Ausgangsanschlusses-Art: Faser x16
Kabellänge: 1,5m
Ausführung: Singlemode (SM)
Leitungsdurchmesser: 0,9mm
Ausführung der Fasern: SMF G657A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.