Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Verteiler; 1,5m; Durchm. Leitg: 0,9mm; Eing,: Faser x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Verteiler; 1,5m; Durchm. Leitg: 0,9mm; Eing,: Faser x1
Anschluss: Verteiler; 1,5m; Durchm. Leitg: 0,9mm; Eing,: Faser x1
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54201
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54201
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: QOLTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anschluss-Typ: Verteiler
Eingangsanschlusses-Art: Faser x1
Ausgangsanschlusses-Art: Faser x4
Kabellänge: 1,5m
Ausführung: Singlemode (SM)
Leitungsdurchmesser: 0,9mm
Ausführung der Fasern: SMF G657A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.