Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Re-battery: lead-gel; 12V; 100Ah; GEL; maintenance-free; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-53077
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53077
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: QOLTEC
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schrauben M8
Äußere Abmessungen: 330x175x215mm
Akku-Typ: lead-gel
Fassungsvermögen: 100Ah
Ladestrom: 20A
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;für zyklischen Betrieb;Photovoltaik
Technologie: GEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.