Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12÷24VDC; IP68; -40÷60°C; 125kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12÷24VDC; IP68; -40÷60°C; 125kHz
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52447
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52447
EAN/GTIN:
     5901878524474
Hersteller: QOLTEC
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -40...60°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Frequenz: 125kHz
Setinhalt: Verriegelung;Schlüsselanhänger;Karte
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A
Abmessungen: 25x56x130mm
Modul-Typ: RFID Zahlencodeschloss
Handelsname: OBERON
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.