Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP68; -40÷60°C; 125kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP68; -40÷60°C; 125kHz
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52443
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52443
EAN/GTIN:
     5901878524436
Hersteller: QOLTEC
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -40...60°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 12V DC
Frequenz: 125kHz
Setinhalt: Verriegelung;Schlüsselanhänger;Karte
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A
Bereich: 10...50mm
Abmessungen: 24x58x130mm
Modul-Typ: RFID Zahlencodeschloss
Handelsname: TRITON
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.