Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 60W; 24VDC; 2,5A; 220÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 60W; 24VDC; 2,5A; 220÷240VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 60W; 24VDC; 2,5A; 220÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50921
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: QOLTEC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 60W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 92x58x53mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.