Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Kassenbelegdrucker; Netzteil 24VDC, 2A; Interface: USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50256
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: QOLTEC
Stromquelle: Netzteil 24V DC, 2A
Setinhalt: Netzteil 24V DC, 2A
Interface: USB
Max. Rollendurchmesser: 80mm
Eigenschaften der Lagergeräte: Thermodruck
Geräte-Typ: Kassenbelegdrucker
Passendes Zubehör: QOLTEC-51889;QOLTEC-51892
Art der Stecker: EU
Strichcodedruck: Code128;Code39;EAN 13;EAN 8;UPC-A;Code93;CodeBar;UPC-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.