Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Kassenbelegdrucker; Netzteil 24VDC, 2,5A; Interface: USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50246
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hersteller: QOLTEC
Stromquelle: Netzteil 24V DC, 2,5A
Setinhalt: Netzteil 24V DC, 2,5A
Interface: USB
Max. Rollendurchmesser: 80mm
Eigenschaften der Lagergeräte: Thermodruck
Geräte-Typ: Kassenbelegdrucker
Passendes Zubehör: QOLTEC-51889;QOLTEC-51892
Art der Stecker: EU
Strichcodedruck: Code39;EAN 13;EAN 8;UPC-A;UPC-E;Code93;CodeBar;ITF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.